pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W17-D0 WALLBOX BE-W PRESA T2 22KW - 205.W17-D0

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636039596

Codice prodotto

SCA205.W17-D0

Cod. produttore

205.W17-D0

Produttore

SCA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK08

WALLBOX BE-W PRESA T2 22kW - Wall Box in tecnopolimero esente da alogeni, per montaggio a parete, equipaggiato con una presa Tipo 2 3P+N+T 32A 400Vac 22kW, dotata di shutter di sicurezza in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2. Idoneo alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa EN61851-1. Versione BASIC-FREE ideale per ricariche casalinghe in assoluta sicurezza. Design ricercato con finitura «dual Feel Sensitive», molto resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54 con possibilità di personalizzazione.