pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A(230VAC 50HZ) - 5401620900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A(230VAC 50HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Regolazione continua della potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893282569

Codice prodotto

SPI5401620900

Cod. produttore

5401620900

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

4 A

Tensione d'uscita:

230...230 V

Regolazione continua della potenza:

no

Numero di stadi:

3

Elemento base senza copertura:

no

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Illuminazione:

Illuminato (on)

Contatto di commutazione:

no

Con sensore di temperatura:

no

Altezza:

220 mm

Larghezza:

165 mm

Profondità:

110 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Elemento di controllo per sistema di ventilazione regolabile per edifici pubblici, commerciali e residenziali che modifica automaticamente la velocità del ventilatore per adeguarsi alle necessità definite dal sistema: ridurre il consumo energetico e mantenere l’ambiente ben ventilato, mediante l’utilizzo di specifici sensori. Con alimentazione monofase 230V 50 Hz e uscita con tensione variabile tra 80 e 230 V per ventilatori con motore monofase 230v 50 Hz.