pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401273700 REB-2.5 N E (INCASSO) - 5401273700

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero di fasi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893076854

Codice prodotto

SPI5401273700

Cod. produttore

5401273700

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

2.5 A

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero di fasi:

2

Regolazione continua della potenza:

no

Elemento base senza copertura:

no

Tipo di comando:

Manopola

Illuminazione:

Senza

Contatto di commutazione:

no

Con sensore di temperatura:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Regolatori di tensione elettronici, monofase, manuali.•Protetti da fusibile + fusibile di ricambio. •Protetti contro le interferenze radio in osservanza alla direttiva di compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. •Regolazione del minimo. •Avviamento e regolazione con lo stesso comando.