pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211524300 EDM-100 VMH - 5211524300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211524300 EDM-100 VMH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893062000

Codice prodotto

SPI5211524300

Cod. produttore

5211524300

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

96 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP30

Composizione:

Con interruttore a cordicella

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatori elicoidali con portata max. 80 m3/h, motore 230V-50Hz, IP44 (1), Classe II, con protezione termica per lavorare fino alla temperatura di 40°C.(1) Modelli L: IPX4