pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211457600 EDM-100 VM - 5211457600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211457600 EDM-100 VM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893032799

Codice prodotto

SPI5211457600

Cod. produttore

5211457600

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

96.17 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Con interruttore a cordicella

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello per applicazione vetro e con funzionamento a catenella.