pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201476800 HV-150 A - 5201476800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201476800 HV-150 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893071064

Codice prodotto

SPI5201476800

Cod. produttore

5201476800

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

225 m³/h

Diametro nominale:

150 mm

Direzione:

Sfiato

Ventilatori elicoidali per l’installazione di parete o di vetro con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe II. 3 Posizioni: • Fermo - Serranda chiusa • Fermo - Serranda aperta • Marcia in estrazione. Funzionamento con controllo remoto CR-150, fornito come accessorio