pagina iniziale

ROSSINI - RSSIGL004NOL LAMPADA TERRA 5+2W 2700K NERO/OL

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSIGL004NOL LAMPADA TERRA 5+2W 2700K NERO/OL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1222 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421570492

Codice prodotto

RSSIGL004NOL

Cod. produttore

IGL004NOL

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

550 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1222 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della copertura:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

8.5...8.5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

100 mm

Lampada a terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360°. 8,5W 550 lm 2700K 80°