ROSSINI - RSSBOR004B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 6W 50 - - BOR004B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421594818
Codice prodotto
RSSBOR004B
Cod. produttore
BOR004B
Produttore
RSS
Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.