pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DH2M12-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR - 871C-DH2M12-D4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DH2M12-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 12 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072655402

Codice prodotto

RCK871C-DH2M12-D4

Cod. produttore

871C-DH2M12-D4

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

12 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...15 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR