pagina iniziale
in esaurimento

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-48QWB MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER - 2080-LC50-48QWB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 20

  • Numero di ingressi digitali - 28

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite a relè - 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951711662

Codice prodotto

RCK2080-LC50-48QWB

Cod. produttore

2080-LC50-48QWB

Produttore

RCK

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

20

Numero di ingressi digitali:

28

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

20

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con display:

Capacità di memoria:

20 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Larghezza:

230 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello MICRO850 48 I O ETHERNET IP CONTROLLER