ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-24QWB MICRO850 24 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 10
Numero di ingressi digitali - 14
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite a relè - 10
Confezione
1 PZ
EAN
0884951711686
Codice prodotto
RCK2080-LC50-24QWB
Cod. produttore
2080-LC50-24QWB
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
10
Numero di ingressi digitali:
14
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
10
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con display:
sì
Capacità di memoria:
20 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Larghezza:
145 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80 mm