ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790D-T8BV8V COMPACTBLOCK LDX 16 POINT BASE BLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di uscita digitale - Altri
Tensione di uscita consentita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598279217
Codice prodotto
RCK1790D-T8BV8V
Cod. produttore
1790D-T8BV8V
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di uscita digitale:
Altri
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTBLOCK LDX 16 POINT BASE BLOCK