ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8N-C32 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT-BREAKER - 140M-F8N-C32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 32...32 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tensione d'esercizio nominale - 200...690 V
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
0662468964712
Codice prodotto
RCK140M-F8N-C32
Cod. produttore
140M-F8N-C32
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
32...32 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
200...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Altezza:
110 mm
Larghezza:
54 mm
Profondità:
102 mm