DKC EUROPE - Serie PV - Porta per cabine MT, 2 ante PV/226 - Porta 2 ante x cabin conch. - 076982263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - porta a serratura
esecuzione come porta di visione - No
Materiale - plastica
colore - grigio
grado di protezione (IP) - IP33
Confezione
1 PZ
EAN
8054684008892
Codice prodotto
SM076982263
Cod. produttore
076982263
Produttore
CON076982263
Tipologia:
porta a serratura
esecuzione come porta di visione:
No
Materiale:
plastica
colore:
grigio
grado di protezione (IP):
IP33
Larghezza:
1197 mm
Altezza:
2149 mm
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
No
esecuzione EMC:
No
Tipo superficie:
non trattato


