RITTAL SPA - RIT6902700 IW COMPARTO PER CASSETTO ESTRAIB H=85 MM - 6902700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 484.5 mm
Altezza - 83 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4028177289857
Codice prodotto
RIT6902700
Cod. produttore
6902700
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
484.5 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
519 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
IW Cassetto Estraibile H=85 mm


