pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2379800 SZ TASTIERA RIBALTABILE L=800

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2379800 SZ TASTIERA RIBALTABILE L=800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 682.6 mm

  • Altezza - 355 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177702059

Codice prodotto

RIT2379800

Cod. produttore

2379800

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

682.6 mm

Altezza:

355 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

126 mm

Colore:

Grigio

SZ Piano Ribaltabile per Tastiera E Mouse , per Porta L= 800 mm