pagina iniziale

RELCO SRL - RLC36251 LED SEMPIONE MAXI CELLST210W4K GRIG.CL2 - 36251

RELCO SRL
copiacopia
RELCO SRL - RLC36251 LED SEMPIONE MAXI CELLST210W4K GRIG.CL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009991069548

Codice prodotto

RLC36251

Cod. produttore

36251

Produttore

RLC

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Grado di protezione (IP):

IP66

Ottica regolabile (mobile):

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Con controllo radio:

no

Max prestazioni del sistema:

210 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

26250 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

70-79

Fattore di potenza:

0.98

Larghezza:

676 mm

Altezza / Profondità:

112 mm

Lunghezza:

347 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Con sensore di luminosità:

no