DATASENSING SRL - DTG95B062691 IS-12-G5-S2 FLUSH 2X PNP NO-NC M12 - 95B062691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 48.4 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)
Confezione
1 PZ
EAN
8027893067905
Codice prodotto
DTG95B062691
Cod. produttore
95B062691
Produttore
MMD
Lunghezza del sensore:
48.4 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Materiale del corpo:
Metallo