PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO20 ICTAQ 20 MM DOPPIA PARETE HF - ICTAQHFO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Materiale - Polipropilene (PP)
Qualità del materiale - Altro
Resistenza alla compressione - 750 N
Raggio di curvatura statico - 60 mm
Confezione
100 M
EAN
8027788343565
Codice prodotto
PMPICTAQHFO20
Cod. produttore
ICTAQHFO20
Produttore
HBO
Diametro nominale:
20 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Qualità del materiale:
Altro
Resistenza alla compressione:
750 N
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Resistente all'olio:
no
Colore:
Bianco
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Con intaglio longitudinale:
no
Forma:
Tondo
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
schermatura elettromagnetica:
no
Con cordicella:
no
schermatura dei campi elettrici:
no
Altezza interna:
13.1 mm
Strato interno ultra scorrevole:
no
Larghezza interna:
13.1 mm
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Diametro interno:
13.1 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Altezza esterna:
20 mm
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Larghezza esterna:
20 mm
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
20 mm
Omologazione secondo UTAC:
no

Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL