PM FLEX SRL - PMPICTANUV25RT12 ICTA ANTI-UV HF 25 MM NERO, 100 M - ICTANUV25RT12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Senza alogeni - sì
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto - no
Confezione
100 M
EAN
8027788342285
Codice prodotto
PMPICTANUV25RT12
Cod. produttore
ICTANUV25RT12
Produttore
HBO
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Diametro interno:
18.2 mm
Diametro esterno:
25 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Colore:
Nero

Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL


