pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTANUV20RT20 ICTA ANTI-UV HF 20 MM NERO, 100 M - ICTANUV20RT20

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTANUV20RT20 ICTA ANTI-UV HF 20 MM NERO, 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni -

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788342278

Codice prodotto

PMPICTANUV20RT20

Cod. produttore

ICTANUV20RT20

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

A parete:

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Adatto per impiego all'esterno:

Diametro interno:

14.1 mm

Diametro esterno:

20 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Colore:

Nero

ICTA ANTI-UV HALOGEN FREE 34223 20 mm NERO, 100 m