pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTANUV16RT24 ICTA ANTI-UV HF 16 MM NERO, 100 M - ICTANUV16RT24

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTANUV16RT24 ICTA ANTI-UV HF 16 MM NERO, 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni -

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788342261

Codice prodotto

PMPICTANUV16RT24

Cod. produttore

ICTANUV16RT24

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

A parete:

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Adatto per impiego all'esterno:

Diametro interno:

10.7 mm

Diametro esterno:

16 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Colore:

Nero

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 16 mm, Classificato 34223-33433, colore nero, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP anti-UV LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11, offrendo protezione duratura contro raggi UV e agenti atmosferici.

PM FLEX SRL

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL