pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPD2I ICTA20 AZ, U/UTP CAT. 5E LSZH - D2I

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPD2I ICTA20 AZ, U/UTP CAT. 5E LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 - medio (classe 3, 750 N)

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788375238

Codice prodotto

PMPD2I

Cod. produttore

D2I

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Adatto per impiego all'esterno:

no

Terreno:

no

Diametro interno:

13.1 mm

Diametro esterno:

20 mm

Strato interno ultra scorrevole:

no

Colore:

Blu

Numero di conduttori:

8

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Numero di cavi dati:

8

Con cordicella:

no

Numero di fili cavo per alta tensione:

0

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

no

Con conduttore POF integrato:

no

Con indicazione del contatore:

no

ICTA20 AZZURRO, U/UTP CAT. 5E LSZH Eca, 100 m
PM FLEX SRL

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL