pagina iniziale
nuovo

PM FLEX SRL - PMPCFC50G CFC CLIP A COLLARE HF, GRIGIO, 50 MM - CFC50G

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPCFC50G CFC CLIP A COLLARE HF, GRIGIO, 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 50...50 mm

  • Chiuso -

  • Adatto per tubi protettivi - no

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8027788300520

Codice prodotto

PMPCFC50G

Cod. produttore

CFC50G

Produttore

HBO

Adatto per diametro tubo:

50...50 mm

Chiuso:

Adatto per tubi protettivi:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Allineabile:

no

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 50 mm, 25 PZ., 250 PZ.