pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPA1KS15BNT ICTA16 GR, FS17 3X1,5 BL NE G/V - A1KS15BNT

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPA1KS15BNT ICTA16 GR, FS17 3X1,5 BL NE G/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 - medio (classe 3, 750 N)

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788385626

Codice prodotto

PMPA1KS15BNT

Cod. produttore

A1KS15BNT

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Adatto per impiego all'esterno:

no

Terreno:

no

Diametro interno:

10.3 mm

Diametro esterno:

16 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Colore:

Grigio

Numero di conduttori:

3

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Numero di cavi dati:

0

Con cordicella:

no

Numero di fili cavo per alta tensione:

3

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

Con conduttore POF integrato:

no

Sezione nominale del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Con indicazione del contatore:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

ICTA 16 mm GRIGIO, FS17 3x1,5 BLU-NERO-GIALLO/VERDE, 100 m