pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773700 PNOZMC1P 24DC 16 USCITE AUSILIARIE PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773700 PNOZMC1P 24DC 16 USCITE AUSILIARIE PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548012835

Codice prodotto

PIZ773700

Cod. produttore

773700

Produttore

PIZ

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per funzioni di sicurezza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

121 mm

Modulo I/O digitale per PLC Pilz, tipo/modello PIZ773700 - PNOZMC1P 24DC 16 USCITE AUSILIARIE PNP