PHOENIX CONTACT - PHC2701124 NLC-COM-ENET-MB1 MODULO DI COMUNICAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di base - no
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356325295
Codice prodotto
PHC2701124
Cod. produttore
2701124
Produttore
PHC
Dispositivo di base:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Temporizzato:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Larghezza:
40 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Altezza:
103.5 mm
Profondità:
43 mm