PHOENIX CONTACT - PHC2700464 NLC-055-024D-08I-04QRD-05A BASE NANOLINE - 2700464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356576611
Codice prodotto
PHC2700464
Cod. produttore
2700464
Produttore
PHC
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Apparecchio base:
sì
Apparecchio per ampliamento:
no
Con temporizzatore:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
80.5 mm
Altezza:
103.5 mm
Profondità:
60 mm


