PHOENIX CONTACT - PHC2264093 SKBI 64/F48 MORSETTIERE PORTASCHEDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 48
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 4 A
Larghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918053918
Codice prodotto
PHC2264093
Cod. produttore
2264093
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
48
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
4 A
Larghezza:
118 mm
Altezza:
162 mm
Morsettiera porta schede 19", corrente nominale: 4 A, numero poli: 48, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde