pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1442421 SAC-5P-M12MS/10,0-PUR P CAVO SENS/ATT - 1442421

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1442421 SAC-5P-M12MS/10,0-PUR P CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356535014

Codice prodotto

PHC1442421

Cod. produttore

1442421

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati. Risparmio di peso: i nostri connettori con ghiera in plastica leggera.