pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833212 WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL CUS TUBO TERMORET. - 0833212

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833212 WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL CUS TUBO TERMORET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044590

Codice prodotto

PHC0833212

Cod. produttore

0833212

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,2 ... 2,4 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm