PHOENIX CONTACT - PHC0800319 WMS 2,4 (EX4)RL MAT. SIG. TERMORETRAT. - 0800319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625890
Codice prodotto
PHC0800319
Cod. produttore
0800319
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 0,8 ... 1,5 mm, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm


