pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0708014 DFK/DP-2,8 MORSETTO PASSAPARETE FASTON - 0708014

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0708014 DFK/DP-2,8 MORSETTO PASSAPARETE FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004408

Codice prodotto

PHC0708014

Cod. produttore

0708014

Produttore

PHC

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90°, larghezza: 6 mm, colore: grigio