pagina iniziale

Philips - PBZ27692500 MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

copiacopia
Philips - PBZ27692500 MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004540548

Codice prodotto

PBZ27692500

Cod. produttore

27692500

Produttore

PBZ

Angesichts steigender Energiepreise und des Green Dealsder EU, der die Finanzierung von energie-. effizienten Gebauderenovierungen weiterhin unterstutzt, wollen viele. die Beleuchtung ihres Unternehmens nachhaltiger gestalten. Die neue Philips MASTER LEDtube Ultra Efficiency T8ist ein echter Durchbruch auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Beleuchtung. Sie ersetzt Ihre derzeitige Leuchtstofflampe oder LED-Rohre direkt und bietet sofort eine gro?e Energiekostenreduzierung sowie eine viel langere Nutzlebensdauer!