PERRY - PER1TXCR028WIFIKIT KIT CRONO WIFI E SMARTBOX - 1TXCR028WIFIKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Batteria
Collegamento - Senza fili
Con ricevitore - no
Adatto per il riscaldamento - sì
Numero di uscite riscaldamento - 1
Confezione
4 PZ
EAN
8019108007370
Codice prodotto
PER1TXCR028WIFIKIT
Cod. produttore
1TXCR028WIFIKIT
Produttore
PER
Tipo di alimentazione elettrica:
Batteria
Collegamento:
Senza fili
Con ricevitore:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Differenza regolabile:
sì
Con display:
sì
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Modello orologio:
Digitale
Comando:
Touch screen
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
5 A
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Colore:
Bianco
Larghezza:
128.5 mm
Profondità:
88.5 mm
Altezza:
26 mm