pagina iniziale

PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10 - 1DCACT10

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con guida portante -

  • Contamonete - No

  • Potenza allacciata - 750 W

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002856

Codice prodotto

PER1DCACT10

Cod. produttore

1DCACT10

Produttore

PER

Materiale del corpo:

Plastica

Con guida portante:

Contamonete:

No

Potenza allacciata:

750 W

Intervallo di tensione:

230...230 V

Controllo:

Interruttore

Colore di base:

Bianco

Larghezza:

206 mm

Altezza:

280 mm

Profondità:

133 mm

Asciugacapelli a tubo estensibile serie “EOLO”,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 750 W •Volume aria 1050 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 71°C a 10 cm •Rumorosità 72 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280+350 tubo

PERRY

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY