pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418086 DK20-2497(/49) - 418086

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418086 DK20-2497(/49)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004243289

Codice prodotto

PEP418086

Cod. produttore

418086

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

LED multicolore

Ampiezza di emissione nominale:

9.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Print mark contrast sensor with plastic lens, 9.5 mm detection range, RGB light, light/dark on, external Teach-in, NPN output, PNP output, M12 plug, Diffuse mode sensor for recording any print mark, Static teach-in: automatic switching threshold adaptation, 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes, 3 emitter colors: green, red and blue