pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSF10-M2KTN-R SEGNAL MULTIF D100 100-240VAC TERMIN ROS - SF10-M2KTN-R

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSF10-M2KTN-R SEGNAL MULTIF D100 100-240VAC TERMIN ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash -

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione luce fissa - no

  • Funzione luce rotante -

  • Funzione luce pulsante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003779451

Codice prodotto

PMHSF10-M2KTN-R

Cod. produttore

SF10-M2KTN-R

Produttore

PMH

Funzione flash:

Funzione lampeggiante:

Funzione luce fissa:

no

Funzione luce rotante:

Funzione luce pulsante:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente assorbita:

0.62 A

Colore calotta:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tipo di montaggio:

Struttura

Funzionamento con pannello solare:

no

Numero di modalità:

22

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

100 mm

Altezza:

140 mm

Dimmerabile:

The SF series has a motorless and maintenance-free design, achieved with the use of LED animations including simulated rotation, flashing, and pulsing.The SF beacons can display 22 different light patterns, so that various statuses can be indicated around the work site. The light patterns can easily be configured by adjusting the rotary switch and wiring channels.Features and Conformity Standards, 100mm diameter, 100-240VAC, red, 22 light patterns, Direct mount, Terminal block, IP66/NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No.E215660), FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 ClassA, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3), ICES-003, KC (KN 61000-6-2 /6-4), TPTC020/2011, TPTC004/2011