PALAZZOLI - PAL859180 PORTALAMPADE E27 UNAV 2108 - 859180
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Portalampada per montaggio sporgente
Materiale - Ceramica
Colore - Bianco
Portalampada - E27
Con porta starter - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950803408
Codice prodotto
PAL859180
Cod. produttore
859180
Produttore
PAL
Tipologia:
Portalampada per montaggio sporgente
Materiale:
Ceramica
Colore:
Bianco
Portalampada:
E27
Con porta starter:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Filettatura di raccordo:
Senza
PORTALAMPADA DI SICUREZZA CON ATTACCO E27 TIPO UNAV-2108 PER FANALI STAGNI


