pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL821283 RINOLED L690 INOX VT 40W E3H COM IP66 - 821283

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL821283 RINOLED L690 INOX VT 40W E3H COM IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950134939

Codice prodotto

PAL821283

Cod. produttore

821283

Produttore

PAL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...30 °C

Adatto per luce d'emergenza:

Potenza totale:

43 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

SERIE RINOLED PLAFONIERA L690 INOX VETRO 40W EMERGENZA 3H DIFFONDENTE COMFORT IP66