PALAZZOLI - PAL820031 RINO DIFFUSORE PC L1300 OPALINO - 820031
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Trama perforata - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950030927
Codice prodotto
PAL820031
Cod. produttore
820031
Produttore
PAL
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Trama perforata:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Lunghezza:
1300 mm
DIFFUSORE DI RICAMBIO PER PLAFONIERE IN ACCIAIO 36W IP66


