pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL817024 TIGUA PRO 24LED 182W SIM-DIF IP66EEE - 817024

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL817024 TIGUA PRO 24LED 182W SIM-DIF IP66EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128860

Codice prodotto

PAL817024

Cod. produttore

817024

Produttore

PAL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Potenza totale:

182 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.95

Valore sfarfallio Pst LM:

0.99

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

SERIE TIGUA PROIETTORE 24LED 182W OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE IP66