PALAZZOLI - PAL811962 TIGUA TESTAPALO 12LED 100W ST1 IP66EEE - 811962
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Dimming DMX - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950118748
Codice prodotto
PAL811962
Cod. produttore
811962
Produttore
PAL
Colore del corpo:
Grigio
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


