pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472970 TAIS/ALU RICAMBIO FRUTTO 2P+T 230V 63A - 472970

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL472970 TAIS/ALU RICAMBIO FRUTTO 2P+T 230V 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950005208

Codice prodotto

PAL472970

Cod. produttore

472970

Produttore

PAL

FRUTTO PR RICAMBIO 2P+T 63A 220V 6H