ORBIS - ORBOB709700 CONTAX D-8043 SO MID 80A TRIF. 4MOD ATTI - OB709700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8426709113537
Codice prodotto
ORBOB709700
Cod. produttore
OB709700
Produttore
ORB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Frequenza:
49...51 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Ottico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
800...800 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
Altro





