ORBIS - ORBOB576237 ACTABS EE PASTIGLIE DRENAGGIO BLISTER 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Confezione - Altri
Biodegradabile - no
Adatto per sgrassare - no
Adatto come detersivo - no
Adatto per pulire - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709919672
Codice prodotto
ORBOB576237
Cod. produttore
OB576237
Produttore
ORB
Confezione:
Altri
Biodegradabile:
no
Adatto per sgrassare:
no
Adatto come detersivo:
no
Adatto per pulire:
no
Adatto per decalcificare:
sì
Diluire assolutamente con acqua:
no
Lavorazione ad alta pressione:
no
Solubile in acqua:
sì
ACTABS EE Pastiglie blister 3 pezzi. Elimina e previene eventuali otturazioni nelle vasche o condotti di drenaggio della condensa provocate da limo, incrostazioni, sedimenti, polvere ecc. Previene la formazione di cattivi odori e fornisce un trattamento igenizzante contro un’ ampio spettro di batteri.