pagina iniziale
in esaurimento

ORBIS - ORBOB531130 SCL10L-EA000ZP TERMOM.32X74 PTC/NTC 2

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531130 SCL10L-EA000ZP TERMOM.32X74    PTC/NTC 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -50...150 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917838

Codice prodotto

ORBOB531130

Cod. produttore

OB531130

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-50...150 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

SCL10L-EA000ZP. Termometri digitali retroquadro 32 x 74 dedicati alla visualizzazione di temperature con un range da -50 °C a +150 °C.Alimentazione 230 V AC ± 10%. Punto decimale automatico.Tasto per la visualizzazione e configurazione dei parametri. Calibrazione sonda in modo digitale e non analogico. Segnalazione sonda temperatura in corto o guasta Segnalazione temperatura oltre i limiti dello strumento