pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN40110-118812 TELERUTTORE-18.5KW40A.110V50HZ110-120V60 - J7KN40110-118812

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KN40110-118812 TELERUTTORE-18.5KW40A.110V50HZ110-120V60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...122 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854853012

Codice prodotto

OMRJ7KN40110-118812

Cod. produttore

J7KN40110-118812

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...122 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

18.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

18,5 kW 40 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz