pagina iniziale

OMRON - OMRGT1ID161-1211100 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - GT1ID161-1211100

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRGT1ID161-1211100 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854373435

Codice prodotto

OMRGT1ID161-1211100

Cod. produttore

GT1ID161-1211100

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Corrente d'uscita:

-8888 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...0 V

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...1.5 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

140 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

80 mm

Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1