pagina iniziale

OMRON - OMRE6FAG5CC7202M-16 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.720 2M+ - E6FAG5CC7202M-16

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6FAG5CC7202M-16 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.720 2M+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Generatore di valore assoluto

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 720

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648048149

Codice prodotto

OMRE6FAG5CC7202M-16

Cod. produttore

E6FAG5CC7202M-16

Produttore

OMR

Tipologia:

Generatore di valore assoluto

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

720

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di passi per giro:

720...720

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

9...10 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimensione di costruzione:

60 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

20000...20000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 720 cavo 2 m + connettore per H8PS